Vêtement de travail chauffant : toutes vos réponses

Besoin d'aide pour choisir vos vêtements chauffants ?

Nos experts vous accompagnent pour sélectionner les équipements les plus adaptés à vos contraintes terrain.

Bien choisir son vêtement chauffant

Quel vêtement chauffant acheter pour travailler dans un atelier peu ou pas chauffé ?

Pour un travail manuel en atelier et sans risque de pluie, un vêtement sans manches peut suffire. Il vous laisse une liberté de mouvement suffisante pour travailler, tout en gardant le torse au chaud.

Adaptez votre choix à votre situation : si votre atelier est sujet aux courants d'air, partez plutôt sur une veste sans manches coupe-vent. Si vous souhaitez plus de confort et superposer les couches, préférez une polaire fine.

Pour une recommandation adaptée à votre environnement, nos experts EPI sont à votre disposition.

Quel vêtement chauffant choisir pour un technicien de maintenance ?

Optez pour un gilet chauffant si votre priorité est la liberté de mouvement, et pour une veste chauffante si votre objectif est de combattre l'exposition au froid.

Un expert EPI peut vous accompagner dans le choix d'équipements de protection individuelle adaptés aux risques rencontrés et à votre situation de travail.

Combien coûte une veste de travail chauffante ?

Pour une veste ou un gilet chauffant professionnel de qualité, comptez entre 119 € HT et 170 € HT. Le prix varie selon :

  • le type de vêtement ;
  • les normes de sécurité ;
  • la capacité de la batterie.

Fonctionnement et batterie

Comment fonctionne une veste de travail chauffante ?

Les vestes de travail chauffantes utilisent des résistances ou des fibres chauffantes incorporées dans le tissu. Elles sont alimentées par une batterie rechargeable.

La plupart du temps, un bouton ou un boîtier de contrôle permet de sélectionner différents niveaux de chaleur selon vos besoins.

Combien de temps dure la batterie d'un vêtement chauffant ?

L'autonomie d'une batterie de vêtement chauffant dépend du niveau de chauffe sélectionné, de la capacité de la batterie, des conditions d'utilisation et de la température extérieure.

Par exemple, pour les vestes et gilets chauffants équipés d'une batterie de 10 000 mAh, voici les autonomies constatées selon l'intensité :

  • Niveau faible : entre 6 h et 7 h
  • Niveau moyen : entre 3 h 30 et 4 h 30
  • Niveau élevé : entre 2 h et 3 h

Consultez la fiche produit pour connaître l'autonomie exacte du modèle concerné.

Pour tenir toute une journée au froid, retrouvez nos conseils sur notre page dédiée à l'autonomie des vêtements chauffants.

Quelle batterie utiliser pour un vêtement de travail chauffant ?

Assurez-vous avant tout que la batterie est compatible avec votre gilet ou votre veste.

Par exemple, la batterie électrique BATV01 de G-HEAT est compatible avec la veste haute visibilité chauffante, la veste froid et intempéries et le gilet workwear G-HEAT.

Entretien et normes

Peut-on laver un vêtement de travail chauffant en machine ?

Oui, il est possible de laver un vêtement chauffant en machine. Certains points doivent toutefois impérativement être respectés avant le lavage :

  • retirez la batterie ;
  • débranchez les câbles ;
  • utilisez un cycle de lavage doux, ou privilégiez un lavage à la main pour préserver le système de chauffe.

Dans tous les cas, suivez toujours les recommandations de la marque, indiquées sur l'étiquette d'entretien ou dans la notice du vêtement : elles priment sur ces conseils généraux. En cas de doute sur l'entretien des EPI de notre catalogue, nos experts sont là pour vous accompagner.

Un vêtement chauffant est-il un EPI contre le froid ?

Un vêtement chauffant n'est pas forcément classé comme un EPI (équipement de protection individuelle) normé contre le froid. Il faut distinguer les vêtements qui améliorent le confort de ceux qui répondent à des normes.

Attention toutefois : certains vêtements chauffants sont bien des EPI, mais pour d'autres risques que le froid, comme le manque de visibilité.