Taraud machine Walter Prototyp TC216-SET2-M3-M12-WY80AA

Coffret 2 de tarauds en HSS-E

Voir les informations techniques

Références

Walter Prototyp :TC216-SET2-M3-M12-WY80AA
Rubix :3441-0709250
Fabricant :7818242
EAN :4042446305925
COFFRET DE TARAUDS HSS-E TC216-SET2-M3-M12-WY80AA

Résumé technique

Filetagem3–m12
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COFFRET DE TARAUDS HSS-E TC216-SET2-M3-M12-WY80AA


Coffret 2 de tarauds en HSS-E TC216-SET2-M3-M12-WY80AA
Coffret 2 de tarauds en HSS-E

Informations techniques


Attributs
Filetagem3–m12
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage10,2 mm
Profondeur du filetage36 mm
Matière du corpshss-e
307,44 € HT
/ unité
368,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h