Sangle d'arrimage Cobaltix APRCLIP

CLIPS DE SANGLE

Voir les informations techniques

Références

Cobaltix :APRCLIP
Rubix :2159-7369972
Fabricant :APRCLIP
EAN :3700056089246
LOT DE 4 CLIPS BLEUS POUR SANGLE LARGEUR 35 A 50 MM

Détails articles : LOT DE 4 CLIPS BLEUS POUR SANGLE LARGEUR 35 A 50 MM


Lot de 4 Clips Sangle BLEU, plastique pour sangle 35 à 50 mm

Points forts

FIXATION RAPIDE ET FACILE

Applications

AIDE A L'ARRIMAGE

Informations techniques


Attributs
16,95 € HT
/ lot
20,34 € TTC