Clé de serrage Bahco 111M-11
Clés polygonales courbées, métriques 111M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :111M-11
Rubix :0034-5165491
EAN :7314151828660

Documents
Détails articles : CLE MIXTE COUDEE 111M-11
La clé mixte plate métrique Bahco avec finition chromée est un outil professionnel conçu pour les opérations de serrage et de desserrage dans les contextes les plus exigeants. Elle allie ergonomie, précision et robustesse, grâce à une conception méticuleuse et des matériaux haut de gamme. Sa finition chromée micro-mate lui confère une esthétique soignée tout en améliorant la résistance à la corrosion. Adaptée aux besoins des professionnels du bâtiment, de la mécanique ou de l'industrie, cet outil est conçu pour durer et assurer un confort d'utilisation optimal.
Caractéristiques :
Cette clé Bahco se distingue par sa conception innovante avec une tige en forme de U brevetée qui améliore l'ergonomie et réduit la fatigue. Son angle ouvert à 15° et sa tête affinée facilitent l'accès aux zones restreintes. L'angle du côté bague, également de 15°, optimise la prise en main et la maniabilité de l'outil. L'impression claire de la taille, lisible dans les deux sens, permet une identification rapide et efficace. De plus, le profil Dynamic-Drive™ à 12 pans préserve la durée de vie des vis et écrous, réduisant l'usure et les risques de glissement.
Spécifications :
• Finition : chromée micro-mate anti-corrosion
• Matériau : alliage d'acier haute performance
• Angle de la tête plate : 15°
• Angle de la bague : 15°
• Conception : tige en forme de U brevetée
• Profil : Dynamic-Drive™ 12 pans
• Lecture : taille imprimée lisible des deux côtés
Normes :
• ISO 691 : spécifie les tolérances d'ouverture des clés et des embouts de serrage pour boulonnerie à cotes surplats métriques, en définissant pour chaque dimension les écarts minimaux et maximaux admissibles par rapport à la valeur nominale.
• ISO 7738 : définit les longueurs totales ainsi que les épaisseurs maximales des têtes des clés mixtes de serrage, qu’elles soient coudées (forme A) ou contre-coudées (forme B).
• ISO 3318 : spécifie les largeurs maximales d'encombrement des têtes des clés à fourche, des clés polygonales et des clés mixtes.
• ISO 1711-1 : traite des performances mécaniques et des méthodes d’essai des outils à main.
Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outils haut de gamme qui répond aux besoins exigeants des professionnels du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle des métaux, du paysagisme et des industries générales. Depuis sa création en 1886, Bahco a marqué l’histoire avec des inventions majeures telles que la clé serre-tube réglable, la clé à molette, les poignées multi-composants et les lames Sandflex®, totalisant plus de 400 brevets. Symbole de qualité, son logo emblématique — un poisson accroché à un hameçon — reflète l’engagement de la marque envers un acier d’excellence. Aujourd’hui intégrée au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 produits conjuguant technologie de pointe, ergonomie et savoir-faire centenaire pour accompagner les professionnels vers plus de performance, de fiabilité et de productivité.
Caractéristiques :
Cette clé Bahco se distingue par sa conception innovante avec une tige en forme de U brevetée qui améliore l'ergonomie et réduit la fatigue. Son angle ouvert à 15° et sa tête affinée facilitent l'accès aux zones restreintes. L'angle du côté bague, également de 15°, optimise la prise en main et la maniabilité de l'outil. L'impression claire de la taille, lisible dans les deux sens, permet une identification rapide et efficace. De plus, le profil Dynamic-Drive™ à 12 pans préserve la durée de vie des vis et écrous, réduisant l'usure et les risques de glissement.
Spécifications :
• Finition : chromée micro-mate anti-corrosion
• Matériau : alliage d'acier haute performance
• Angle de la tête plate : 15°
• Angle de la bague : 15°
• Conception : tige en forme de U brevetée
• Profil : Dynamic-Drive™ 12 pans
• Lecture : taille imprimée lisible des deux côtés
Normes :
• ISO 691 : spécifie les tolérances d'ouverture des clés et des embouts de serrage pour boulonnerie à cotes surplats métriques, en définissant pour chaque dimension les écarts minimaux et maximaux admissibles par rapport à la valeur nominale.
• ISO 7738 : définit les longueurs totales ainsi que les épaisseurs maximales des têtes des clés mixtes de serrage, qu’elles soient coudées (forme A) ou contre-coudées (forme B).
• ISO 3318 : spécifie les largeurs maximales d'encombrement des têtes des clés à fourche, des clés polygonales et des clés mixtes.
• ISO 1711-1 : traite des performances mécaniques et des méthodes d’essai des outils à main.
Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outils haut de gamme qui répond aux besoins exigeants des professionnels du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle des métaux, du paysagisme et des industries générales. Depuis sa création en 1886, Bahco a marqué l’histoire avec des inventions majeures telles que la clé serre-tube réglable, la clé à molette, les poignées multi-composants et les lames Sandflex®, totalisant plus de 400 brevets. Symbole de qualité, son logo emblématique — un poisson accroché à un hameçon — reflète l’engagement de la marque envers un acier d’excellence. Aujourd’hui intégrée au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 produits conjuguant technologie de pointe, ergonomie et savoir-faire centenaire pour accompagner les professionnels vers plus de performance, de fiabilité et de productivité.
Points forts
• Ergonomie améliorée grâce à la tige en U brevetée
• Accès facile aux zones difficiles avec tête affinée
• Réduction de l'usure des fixations avec le profil 12 pans
• Lecture rapide des dimensions
• Résistance à la corrosion accrue
• Grande variété de dimensions disponibles
• Accès facile aux zones difficiles avec tête affinée
• Réduction de l'usure des fixations avec le profil 12 pans
• Lecture rapide des dimensions
• Résistance à la corrosion accrue
• Grande variété de dimensions disponibles
Applications
Cette clé mixte est conçue pour un usage dans les domaines du bâtiment, de la maintenance industrielle, de l'automobile et des interventions mécaniques générales. Elle est particulièrement utile pour les opérations de serrage dans des environnements restreints où précision, solidité et accessibilité sont essentielles. Que ce soit pour une utilisation en atelier ou sur chantier, elle répond parfaitement aux exigences de durabilité et de confort des professionnels.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 11 |
|---|---|
| Longueur | 153 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,70 € HT
/ 10 unités
98,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours