Références
Pferd Tools :92785611
Rubix :0060-5275298
EAN :4007220204542
Détails articles : CLE PLATE EM SW 17 MM 92785611
Clés à fourche(s) EM SW 17 mm
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 17 |
|---|---|
| Longueur | 159 mm |
| Type | clé plate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,17 € HT
/ unité
20,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

