Références
Mob :9007600001
Rubix :0146-5256524
EAN :3303809007605

Documents
Détails articles : CLE DE FORCE 9007 60MM
Clé de force à fourche.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 60 |
|---|---|
| Longueur | 500 mm |
| Type | clé de force |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,66 € HT
/ unité
61,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
