Références
Mob :9000160001
Rubix :0146-5144162
EAN :3303809000118

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 16
Clé mixte - angle de reprise de 30 degrés - diamètre extérieur de la tête œil réduit pour un travail en zones encombrées - inclinaison de 15 degrés entre tête et corps pour utilisation en milieux étroits - corps ergonomique non tranchant pour bonne prise en main.
NF ISO 1711-3318-691
NF ISO 1711-3318-691
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 16 |
|---|---|
| Longueur | 188 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,25 € HT
/ 5 unités
63,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
