Clé de serrage Stahlwille 40085500
Clés mixtes de la série 13, OPEN-BOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :40085500
Rubix :K642-5269191
EAN :4018754019052



Documents
Détails articles : CLE MIXTE OUVERTURE DE 5,5 L.100MM OPEN-BOX 13
La gamme de clés mixtes OPEN BOX 13 de STAHLWILLE offre une solution professionnelle haut de gamme pour le serrage et le desserrage de boulons hexagonaux (TH). Ces clés de qualité présente un côté clé à fourche et un côté clé à œil.
Caractéristiques :
Ces clés mixtes combinent une tête fourche et un côté anneau incliné à 15°, permettant une maniabilité optimale même dans des espaces confinés. Leur profil en IPN assure une résistance à la flexion très élevée tout en maintenant un poids réduit, améliorant ainsi le confort. La technologie Anti-Slip-Drive (AS-Drive) prévient les dégradations des têtes de vis, assurant une transmission efficace du couple sans arrondir les têtes hexagonales. Le renfort structurel Offset Shaft Design offre une protection supplémentaire contre les déformations, prolongeant la durée de vie de l’outil. Enfin, les bagues à paroi mince facilitent l’accès aux fixations dans les zones restreintes.
Spécifications :
- Gamme de tailles : de 5,5 mm à 60 mm.
- Longueur : de 100 mm à 590 mm.
- Épaisseur au niveau de la fourche : de 3,5 mm à 16 mm.
- Épaisseur au niveau de l'œil : de 5,8 mm à 24 mm.
- Largeur de tête : de 14,8 mm à 125 mm.
- Diamètre extérieur de la bague (œil) : de 9,2 mm à 89,8 mm.
- Angle de la mâchoire et de la bague : 15°.
- Matériau : acier allié au chrome, forgé, trempé à l’huile.
- Finition : chromée, surface "roundfinished" antiglisse.
Normes :
Ces clés répondent aux exigences des normes DIN 3113 forme A et ISO 7738 forme A, garantissant une compatibilité avec les standards internationaux de dimensions d'outillages.
Informations sur la marque :
Stahlwille, fondée en 1862 en Allemagne, est un fabricant reconnu mondialement pour la qualité de ses outils à main. Son siège est situé à Wuppertal, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La marque s’appuie sur plus de 160 ans d’expertise et est aujourd’hui présente dans plus de 90 pays. Stahlwille est notamment active dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de la maintenance industrielle et des énergies renouvelables.
Caractéristiques :
Ces clés mixtes combinent une tête fourche et un côté anneau incliné à 15°, permettant une maniabilité optimale même dans des espaces confinés. Leur profil en IPN assure une résistance à la flexion très élevée tout en maintenant un poids réduit, améliorant ainsi le confort. La technologie Anti-Slip-Drive (AS-Drive) prévient les dégradations des têtes de vis, assurant une transmission efficace du couple sans arrondir les têtes hexagonales. Le renfort structurel Offset Shaft Design offre une protection supplémentaire contre les déformations, prolongeant la durée de vie de l’outil. Enfin, les bagues à paroi mince facilitent l’accès aux fixations dans les zones restreintes.
Spécifications :
- Gamme de tailles : de 5,5 mm à 60 mm.
- Longueur : de 100 mm à 590 mm.
- Épaisseur au niveau de la fourche : de 3,5 mm à 16 mm.
- Épaisseur au niveau de l'œil : de 5,8 mm à 24 mm.
- Largeur de tête : de 14,8 mm à 125 mm.
- Diamètre extérieur de la bague (œil) : de 9,2 mm à 89,8 mm.
- Angle de la mâchoire et de la bague : 15°.
- Matériau : acier allié au chrome, forgé, trempé à l’huile.
- Finition : chromée, surface "roundfinished" antiglisse.
Normes :
Ces clés répondent aux exigences des normes DIN 3113 forme A et ISO 7738 forme A, garantissant une compatibilité avec les standards internationaux de dimensions d'outillages.
Informations sur la marque :
Stahlwille, fondée en 1862 en Allemagne, est un fabricant reconnu mondialement pour la qualité de ses outils à main. Son siège est situé à Wuppertal, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La marque s’appuie sur plus de 160 ans d’expertise et est aujourd’hui présente dans plus de 90 pays. Stahlwille est notamment active dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de la maintenance industrielle et des énergies renouvelables.
Points forts
- Conception ultra résistante : profil en IPN et acier forgé assurent une très haute capacité de charge et une longue durée de vie.
- Précision accrue : l’angle de 15° et le profil AS-Drive garantissent un positionnement optimal sur les vis.
- Ergonomie supérieure : poignée "roundfinished" antiglisse pour un confort optimal, même avec des mains grasses.
- Adaptée aux zones exiguës : bagues à paroi fine permettant un travail précis dans les espaces restreints.
- Précision accrue : l’angle de 15° et le profil AS-Drive garantissent un positionnement optimal sur les vis.
- Ergonomie supérieure : poignée "roundfinished" antiglisse pour un confort optimal, même avec des mains grasses.
- Adaptée aux zones exiguës : bagues à paroi fine permettant un travail précis dans les espaces restreints.
Applications
Idéales pour les opérations de maintenance, de réparation et d’assemblage dans des contextes industriels variés. Particulièrement prisées dans les secteurs de la mécanique, de l’automobile, de la maintenance d’équipements lourds et dans les ateliers de production.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 5,5 |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,13 € HT
/ unité
28,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours