Clé de serrage SAM 50-C-30
Clés mixtes à cliquet en mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :50-C-30
Rubix :0149-5283227
EAN :3272670634909



Documents
Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 30 MM
Finition polie brillante.
Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous.
Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5° : évite de mater les écrous évite les risques de ripage.
Clé inclinée de 15° et forme adoucie pour le confort de la main.
Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé.
Corps légèrement plus long et tête légèrement épaisse pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.
Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous.
Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5° : évite de mater les écrous évite les risques de ripage.
Clé inclinée de 15° et forme adoucie pour le confort de la main.
Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé.
Corps légèrement plus long et tête légèrement épaisse pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 30 |
|---|---|
| Longueur | 394,9 mm |
| Type | clé à cliquet |
| Finition | brillant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,24 € HT
/ 2 unités
260,69 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
