Clé dynamométrique SAM DYTF-25-1, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Couple de serrage, minimum: 5 N.m | Couple de serrage, maximum: 25 N.m
Clés dynamométriques DYNATECH avec cliquets fixes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DYTF-25-1
Rubix :0149-5175919
EAN :3272670525481


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 25 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMO DYNATECH 25MM A CLIQUET FIXE
MÉCANIQUE GÉNÉRALE, MAINTENANCE INDUSTRIELLE, MAINTENANCE AUTOMOBILE, CONSTRUCTION, RÉPARATION
Clé mécanique à déclenchement Type II classe A.
Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5 000 cycles (sauf modèles avec capacité 1-5 Nm : +/- 6%).
Cliquet avec système PUSH.
Poignée bi-matière résistante aux hydrocarbures. Prise en main confortable.
Echelle en Newton par mètre Nm.
Gamme allant de 1 à 350 Nm.
Réarmement automatique.
Système de réglage du couple de serrage avec graduation et micrométrie.
Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.
Les clés sont livrées en tube plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.
Norme : NF ISO 3315,NF EN ISO 6789.
Clé mécanique à déclenchement Type II classe A.
Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5 000 cycles (sauf modèles avec capacité 1-5 Nm : +/- 6%).
Cliquet avec système PUSH.
Poignée bi-matière résistante aux hydrocarbures. Prise en main confortable.
Echelle en Newton par mètre Nm.
Gamme allant de 1 à 350 Nm.
Réarmement automatique.
Système de réglage du couple de serrage avec graduation et micrométrie.
Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.
Les clés sont livrées en tube plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.
Norme : NF ISO 3315,NF EN ISO 6789.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 25 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
| Longueur | 225 mm |
| Poids | 0,44 kg |
| Fixation | 14 x 18 mm |
| Norme | NF ISO 3315 - NF EN ISO 6789 |
| Type | ii |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,30 € HT
/ unité
512,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours