Tournevis Wera 05026351001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 62 mm | Longueur de la lame: 33 mm
Clés-drapeaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05026351001
Rubix :4727-5539850
EAN :4013288093523

Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 7 |
| Longueur de la lame | 33 mm |
Documents
Détails articles : 1267 A CLES-DRAPEAUX TORX, TX 7X33 MM
1267 A Clés-drapeaux TORX®, TX 7 x 33 mm
Points forts
Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®. Une jambe extra-longue. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 7 |
| Longueur de la lame | 33 mm |
| Longueur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,07 € HT
/ unité
24,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours