Clé de serrage Stahlwille 40031415
Clés doubles ouvertes série 10, MOTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :40031415
Rubix :K642-5268977
EAN :4018754017850



Documents
Détails articles : CLE A FOURCHE DOUBLE 14X15 MOTOR 10
La clé à fourche double de la gamme MOTOR 10 de Stahlwille est conçue pour les pros à la recherche de précision, de robustesse et de longévité.
Caractéristiques :
Grâce à une ingénierie de pointe et des matériaux de haute qualité, cette clé plate double assure un serrage de qualité. Cette clé double se distingue par sa construction droite et sa position de mâchoire inclinée à 15°, facilitant l'accès dans les espaces restreints. Son design en profil IPN offre une résistance à la flexion remarquable tout en maintenant une légèreté appréciable. Elle est forgée dans une matrice, trempée, et refroidie dans un bain d'huile, ce qui lui confère une durée de vie exceptionnelle. Sa surface chromée et agréable au toucher assure un confort optimal en utilisation. Le design "Offset Shaft" renforce les zones soumises à de fortes charges, limitant les déformations et in fine, les risques d'arrondir les vis ou les écrous.
Spécifications :
- Mesure : métrique.
- Plage de tailles : de 4 x 5 mm à 41 x 46 mm.
- Longueurs : de 100 mm à 425 mm selon le modèle.
- Matière : alliage d'acier et de chrome.
- Finition : chromée.
- Profil : double T (IPN).
- Position de mâchoire : 15°.
- Exécution droite.
- Fabrication : forgée.
- Trempe : à l'huile.
- Surface arrondie préhensible et douce au toucher.
- Poids : de 11 g à 980 g selon le modèle.
- Tolérances de fabrication strictes assurant un ajustement précis.
Normes :
Les clés à fourche doubles de la gamme MOTOR 10 sont conformes aux normes DIN 3110 et ISO 10102, deux références incontournables dans le secteur de l’outillage professionnel :
- DIN 3110 : définit les dimensions standardisées ainsi que les tolérances mécaniques de ce type de clé.
- ISO 10102 : norme internationale qui complète les exigences de la DIN 3110 en précisant les dimensions extérieures et les performances mécaniques attendues.
Informations sur la marque :
Fondée à Wuppertal, en Allemagne, Stahlwille est une référence mondiale dans le domaine des outils à main de précision. Forte de plus de 160 ans d’innovation, l’entreprise conçoit et fabrique des outils professionnels pour les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et de la maintenance.
Caractéristiques :
Grâce à une ingénierie de pointe et des matériaux de haute qualité, cette clé plate double assure un serrage de qualité. Cette clé double se distingue par sa construction droite et sa position de mâchoire inclinée à 15°, facilitant l'accès dans les espaces restreints. Son design en profil IPN offre une résistance à la flexion remarquable tout en maintenant une légèreté appréciable. Elle est forgée dans une matrice, trempée, et refroidie dans un bain d'huile, ce qui lui confère une durée de vie exceptionnelle. Sa surface chromée et agréable au toucher assure un confort optimal en utilisation. Le design "Offset Shaft" renforce les zones soumises à de fortes charges, limitant les déformations et in fine, les risques d'arrondir les vis ou les écrous.
Spécifications :
- Mesure : métrique.
- Plage de tailles : de 4 x 5 mm à 41 x 46 mm.
- Longueurs : de 100 mm à 425 mm selon le modèle.
- Matière : alliage d'acier et de chrome.
- Finition : chromée.
- Profil : double T (IPN).
- Position de mâchoire : 15°.
- Exécution droite.
- Fabrication : forgée.
- Trempe : à l'huile.
- Surface arrondie préhensible et douce au toucher.
- Poids : de 11 g à 980 g selon le modèle.
- Tolérances de fabrication strictes assurant un ajustement précis.
Normes :
Les clés à fourche doubles de la gamme MOTOR 10 sont conformes aux normes DIN 3110 et ISO 10102, deux références incontournables dans le secteur de l’outillage professionnel :
- DIN 3110 : définit les dimensions standardisées ainsi que les tolérances mécaniques de ce type de clé.
- ISO 10102 : norme internationale qui complète les exigences de la DIN 3110 en précisant les dimensions extérieures et les performances mécaniques attendues.
Informations sur la marque :
Fondée à Wuppertal, en Allemagne, Stahlwille est une référence mondiale dans le domaine des outils à main de précision. Forte de plus de 160 ans d’innovation, l’entreprise conçoit et fabrique des outils professionnels pour les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et de la maintenance.
Points forts
- Grande robustesse : acier spécial forgé à chaud et traitement thermique optimisé pour une résistance mécanique exceptionnelle.
- Design optimisé : profil IPN léger et très rigide pour limiter la fatigue.
- Précision maximale : tolérances de fabrication strictes assurant une prise fiable sur les vis.
- Design optimisé : profil IPN léger et très rigide pour limiter la fatigue.
- Précision maximale : tolérances de fabrication strictes assurant une prise fiable sur les vis.
Applications
La gamme MOTOR 10 s’adapte à une grande diversité de contextes professionnels où la précision et la fiabilité sont essentielles :
- Ateliers mécaniques.
- Garages automobiles.
- Maintenance des deux-roues (vélos, motos).
- Industries générales.
- Artisanat.
- Ateliers mécaniques.
- Garages automobiles.
- Maintenance des deux-roues (vélos, motos).
- Industries générales.
- Artisanat.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 14x15 |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,74 € HT
/ unité
24,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours