Clé de serrage Expert E117391

Clés à tuyauter 6 pans x 6 pans

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E117391
Rubix :5511-5160614
EAN :3258951173916
CLE A TUYAUTER 11X13MM (UC1)

Résumé technique

Ouverture11
Longueur174 mm
Typeclé à tuyauter
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A TUYAUTER 11X13MM (UC1)


- DIN 3118 - ISO 691
- Fourche à tuyauter coudée à 15°.
- Profil 6 pans sur toutes les dimensions de la gamme.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.

caractéristiques:
EAN: 3258951123010
A [mm]: 7
B [mm]: 17.8
B1 [mm]: 19.3
C [mm]: 6.5
C1 [mm]: 7.5
d [mm]: 6
d1 [mm]: 6.5
L [mm]: 139
Conditionnement: 1
Présentation: Full Polish
[g]: 41

Informations techniques


Attributs
Ouverture11
Longueur174 mm
Typeclé à tuyauter
Finitionchromé
21,58 € HT
/ unité
25,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h