Clé de serrage Mob 9016100001
Clés À Pipe Débouchées 6X12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9016100001
Rubix :0146-5064568
EAN :3303809016102

Documents
Détails articles : CLE A PIPE 9016 6X12 10MM
Clé à pipe - 6x12 - angle de la clé à 95 degrés pour dégagement de la main du plan de serrage - grande profondeur d'accueil des vis sur la partie de clé bouchée.
NF 2236
NF 2236
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10 |
|---|---|
| Longueur | 129 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € HT
/ 5 unités
65,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
