Clé de serrage Mob 9044370001
Clés À Molette Chromées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9044370001
Rubix :0146-5293776
EAN :3303809008657

Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE CHROMEE 375 MM 15
Clé à molette chromée. - RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ : La clé à molette « couple » surpasse les tests de résistance des normes ISO 6787 et NF E 74-324 - Le couple atteint est exceptionnel - Les jeux très faibles témoignent de la qualité de la clé - Système exclusif et breveté n° 02.03790 : Encombrement mini / Ouverture maxi - ACCESSIBILITÉ : Tête fine et crémaillère peu saillante pour un encombrement minimum de la tête. - FIABILITÉ : Bouton d’appui : aucun dérèglement accidentel (modèle déposé). - PRÉCISION : Double graduation en mm et en pouces.
NF ISO 6787
NF ISO 6787
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 15 |
|---|---|
| Longueur | 375 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,39 € HT
/ unité
102,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
