Clé de serrage Bahco 133SGM-85
Clés à fourche à frapper à angle ouvert, métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :133SGM-85
Rubix :0034-5020600
EAN :7314151828493

Documents
Détails articles : CLE A FOURCHE A FRAPPER 133SGM85
La gamme de clés à fourche à frapper Bahco 133SGM est conçue pour les opérations de serrage et de desserrage soumises à des efforts élevés. Elle combine un angle ouvert de 15° et un bout à frapper adapté aux interventions en environnements industriels lourds.
Caractéristiques :
La famille Bahco 133SGM regroupe des clés à fourche à frapper métriques fabriquées en acier forgé spécial et dotées d’une finition acier gris. L’angle ouvert de 15° facilite l’accès aux assemblages situés dans des zones encombrées, tout en conservant une prise stable sur l’écrou. Le bout à frapper permet l’application d’efforts par percussion, en complément de l’action manuelle. La poignée est volontairement raccourcie et renforcée afin de limiter la déformation et de supporter les contraintes répétées liées aux charges lourdes.
Spécifications :
- Ouvertures métriques disponibles : de 27 mm à 120 mm.
- Longueur totale : de 180 mm à 545 mm selon la référence.
- Épaisseur de tête : de 16,0 mm à 50,0 mm selon la dimension.
- Largeur de tête : de 56 mm à 255 mm selon la taille.
- Masse : de 305 g à 17 850 g suivant la référence.
- Matériau : acier forgé spécial.
- Finition : acier gris.
Normes :
- DIN 133 : cette norme définit les dimensions et caractéristiques des clés à fourche à frapper, garantissant une compatibilité dimensionnelle et un usage conforme aux pratiques industrielles.
Caractéristiques :
La famille Bahco 133SGM regroupe des clés à fourche à frapper métriques fabriquées en acier forgé spécial et dotées d’une finition acier gris. L’angle ouvert de 15° facilite l’accès aux assemblages situés dans des zones encombrées, tout en conservant une prise stable sur l’écrou. Le bout à frapper permet l’application d’efforts par percussion, en complément de l’action manuelle. La poignée est volontairement raccourcie et renforcée afin de limiter la déformation et de supporter les contraintes répétées liées aux charges lourdes.
Spécifications :
- Ouvertures métriques disponibles : de 27 mm à 120 mm.
- Longueur totale : de 180 mm à 545 mm selon la référence.
- Épaisseur de tête : de 16,0 mm à 50,0 mm selon la dimension.
- Largeur de tête : de 56 mm à 255 mm selon la taille.
- Masse : de 305 g à 17 850 g suivant la référence.
- Matériau : acier forgé spécial.
- Finition : acier gris.
Normes :
- DIN 133 : cette norme définit les dimensions et caractéristiques des clés à fourche à frapper, garantissant une compatibilité dimensionnelle et un usage conforme aux pratiques industrielles.
Points forts
- Transmission efficace des efforts par percussion via le bout à frapper intégré.
- Accès facilité aux écrous grâce à l’angle ouvert de 15°, même en configuration contrainte.
- Bonne résistance mécanique liée à l’acier forgé trempé et à la conception renforcée.
- Accès facilité aux écrous grâce à l’angle ouvert de 15°, même en configuration contrainte.
- Bonne résistance mécanique liée à l’acier forgé trempé et à la conception renforcée.
Applications
La gamme de clés à fourche à frapper Bahco 133SGM s’utilise dans des contextes où les assemblages mécaniques sont fortement sollicités et peu accessibles. Elle est adaptée aux interventions sur structures métalliques et équipements soumis à de fortes contraintes, notamment dans l’industrie lourde. Les usages courants incluent les chantiers navals, les infrastructures ferroviaires, les plateformes pétrolières et les installations industrielles lourdes nécessitant des opérations de maintenance ou de montage par percussion, en atelier comme sur site.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 85 |
|---|---|
| Longueur | 408 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,01 € HT
/ unité
400,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours