Clé serre tube Knipex 83 61 010, Longueur: 330 mm | Ouverture: 42 mm | Finition: Chromé

Clé serre-tubes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :83 61 010
Rubix :7510-5312940
EAN :4003773077602
CLE SERRE-TUBES EN S REGL RAPIDE 330MM

Résumé technique

Ouverture42 mm
Longueur330 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE SERRE-TUBES EN S REGL RAPIDE 330MM


Ergot de protection évitant les pincements. Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce. Économie d'effort par autoblocage. Pas de déréglage intempestif des poignées de la pince. Grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture. Résistance à l‘effort maximale par traitement thermique intégral des poignées. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Ouverture42 mm
Longueur330 mm
Finitionchromé
105,86 € HT
/ unité
127,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours