Clé antidéflagrante SAM 638-12, Ouverture: 120 mm | Longueur: 300 mm | Matière: Monoblocs forgés
Cle Serre-Tubes A Chaine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :638-12
Rubix :0149-5011551
EAN :3272670271807




Résumé technique
| Ouverture | 120 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Matière | monoblocs forgés |
Documents
Détails articles : CLE A CHAINE 638-12
Clé serre-tubes à chaîne.Double denture permettant d'inverser le sens de serrage sans changer la clé de position. Capacité 15 pouces.
Points forts
Double denture permettant d'inverser le sens de serrage sans changer la clé de position.
Applications
Permet le serrage et déserrage de tubes.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 120 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Matière | monoblocs forgés |
| Poids | 700 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,54 € HT
/ unité
178,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h