Clé de serrage Bahco 310M-27

Clé polygonale contre-coudée, gros efforts 310M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :310M-27
Rubix :0034-5200961
EAN :7314151829629
CLE POLYGONAL.CONTR-COUD 310M-27

Résumé technique

Ouverture27
Longueur190 mm
Typeclé polygonale
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE POLYGONAL.CONTR-COUD 310M-27


La clé polygonale contre-coudée Bahco 310M à œil s’inscrit dans une gamme complète de clés polygonales longues coudées en dimensions métriques. Elle est conçue pour des assemblages sollicités et des environnements de travail difficiles, tout en restant simple dans sa conception.

Caractéristiques :
La 310M est une clé à œil dotée d’un profil 12 pans pensé pour une prise régulière sur les éléments de fixation de grande dimension. La forme coudée permet d’intervenir dans des configurations où l’accès est limité. La conception en alliage d’acier contribue à une bonne tenue mécanique lors d’opérations réalisées dans des conditions très difficiles. L’ensemble de la gamme couvre des dimensions métriques variées. Chaque clé 310M doit être utilisée avec la rallonge tubulaire R310 appropriée.

Spécifications :
- Gamme : 310M.
- Type : clé polygonale longue coudée (clé à œil).
- Profil : 12 pans.
- Dimensions : métriques.
- Tailles disponibles : du 24 au 95.
- Longueur totale selon référence : de 180 mm à 410 mm.
- Largeur de tête selon référence : de 38 mm à 140 mm.
- Épaisseur de tête selon référence : de 17 mm à 45 mm.
- Poids selon référence : de 380 g à 5 000 g.
- Matériau : alliage d’acier.
- Rallonge : non fournie (R310).

Points forts

- Contribue à une répartition homogène de l’effort avec le profil 12 pans.
- Résiste à des couples importants typiques de l'industrie lourde.
- Couvre un large éventail de dimensions métriques au sein d’une même gamme.

Applications

Destinée aux opérations de maintenance mécanique, de montage et de démontage sur des assemblages de grande dimension fortement serrés. Adaptée à l'industrie lourde et aux montages soumis à des contraintes mécaniques élevées, comme les structures métalliques massives (grues, engins, etc.), les équipements industriels de grande taille ou les assemblages boulonnés à fort diamètre.

Informations techniques


Attributs
Ouverture27
Longueur190 mm
Typeclé polygonale
Diamètre41 mm
75,04 HT
/ unité
90,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours