Références
Roebuck :880100
Rubix :R600-5367544
EAN :3660338335471

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 1/4''AF
Normes: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ NF ISO 7738/ DIN 3113
En acier au chrome vanadium mat.
Alliance de 2 têtes de même ouverture permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage.
Blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coude à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.
En acier au chrome vanadium mat.
Alliance de 2 têtes de même ouverture permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage.
Blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coude à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 1/4' |
|---|---|
| Longueur | 104 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,34 € HT
/ unité
6,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h