Clé de serrage Facom 125A.50
125A - Clés à ergots modèles articulés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :125A.50
Rubix :0139-5000640
EAN :3148511346556



Documents
Détails articles : CLE A ERGOT ARTICULEE 50 MM 125A.50
La clé à ergots articulée FACOM 125A est conçue pour offrir aux professionnels un outil polyvalent, robuste et adapté à un large éventail d'applications. Destinée au serrage et au desserrage d'écrous à encoche latérale, elle combine une articulation performante et un mécanisme fiable pour garantir un fonctionnement fluide. Sa finition chromée satinée allie esthétique et résistance à la corrosion, assurant une durabilité optimale.
Caractéristiques :
La clé à ergots 125A se distingue par son articulation équipée d'une rondelle élastique garantit une manipulation douce et un verrouillage fiable. Ses cinq dimensions permettent de remplacer à elles seules un nombre considérable de clés à modèles fixes classiques, offrant un gain de place et une adaptabilité supérieure. Sa conception en acier de haute qualité et sa présentation chromée satinée assurent une résistance accrue à l'usure et à l'oxydation.
Spécifications :
• Application : écrous à encoche latérale
• Articulation : rondelle-ressort intégrée
• Matériau : acier chromé satiné
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
La clé à ergots 125A se distingue par son articulation équipée d'une rondelle élastique garantit une manipulation douce et un verrouillage fiable. Ses cinq dimensions permettent de remplacer à elles seules un nombre considérable de clés à modèles fixes classiques, offrant un gain de place et une adaptabilité supérieure. Sa conception en acier de haute qualité et sa présentation chromée satinée assurent une résistance accrue à l'usure et à l'oxydation.
Spécifications :
• Application : écrous à encoche latérale
• Articulation : rondelle-ressort intégrée
• Matériau : acier chromé satiné
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Articulation à rondelle élastique pour un fonctionnement fluide et durable
• Couvre une plage de diamètres étendue de 15 à 180 mm
• Remplace plusieurs clés à modèles fixes, optimisant l'espace et le budget
• Finition chromée satinée pour une résistance accrue à la corrosion
• Conçue pour un usage intensif en milieu professionnel
• Couvre une plage de diamètres étendue de 15 à 180 mm
• Remplace plusieurs clés à modèles fixes, optimisant l'espace et le budget
• Finition chromée satinée pour une résistance accrue à la corrosion
• Conçue pour un usage intensif en milieu professionnel
Applications
Idéale pour les mécaniciens, les techniciens de maintenance et les professionnels de l'industrie, la clé à ergots 125A s'utilise pour le serrage et le desserrage d'écrous à encoche latérale. Sa polyvalence permet une utilisation sur divers types d'équipements, en atelier comme sur chantier, assurant précision et sécurité lors des interventions.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 50 |
|---|---|
| Longueur | 202 mm |
| Type | clé à ergot |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,32 € HT
/ unité
41,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h