Clé de serrage Roebuck 5044469

Clé à molette chromée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :845301
Roebuck :5044469
Rubix :R600-5308828
EAN :3660338482434
CLE A MOLETTE CHROMEE 450MM/53MM

Résumé technique

Ouverture55
Longueur450 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE CHROMEE 450MM/53MM


  • Norme : ISO 6787
  • Acier chrome-vanadium avec finition chromée pour plus de résistance
  • Davantage d'accessibilité grâce à l'inclinaison de la tête à 22,5°
  • Échelle de mesure en mm sur la mâchoire pour obtenir rapidement la taille des écrous, tubes, etc.
  • Surfaces des mâchoires parfaitement parallèles
  • Poignée ergonomique avec trou d'accroche pour faciliter le stockage
  • Poignée affinée pour une meilleure prise en main et une plus grande légèreté pour les grandes dimensions (450 mm et 600 mm)
  • Sens de rotation de la molette à droite

Informations techniques


Attributs
Ouverture55
Longueur450 mm
Typeclé à molette
Finitionchromé
95,39 € HT
/ unité
114,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h