Références
SAM :50-C-18
Rubix :0149-5181674
EAN :3272670478701



Documents
Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 18MM
Clé mixte à cliquet en mm.Finition polie brillante. Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5°. Rapidité d'exécution grâce au système à cliquet. Clé inclinée de 15° pour le passage de la main. Clé avec forme adoucie pour le confort de la main. Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé. Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous.
Points forts
Rapidité d'exécution grâce au système à cliquet.
Applications
Permet le serrage et déssérage rapide grâce à l'effet cliquet.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 18 |
|---|---|
| Longueur | 236,6 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,07 € HT
/ unité
37,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
