Références
Facom :467BS.10
Rubix :0139-5296771
EAN :3662424065873



Documents
Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET COURTE 10MM 467BS.10 (UC5)
La clé mixte à cliquet courte métrique FACOM 467BS est spécialement conçue pour offrir performance et maniabilité dans les environnements exigus. Grâce à son format réduit et son mécanisme à cliquet performant, elle permet de travailler efficacement, même dans les espaces restreints où les outils classiques montrent leurs limites.
Caractéristiques :
Cette clé associe compacité et efficacité. Son mécanisme à 72 dents assure un angle de reprise réduit à 5°, garantissant un travail fluide et rapide. Le profil OGV® maximise le contact entre la douille et l’écrou ou le boulon, réduisant l’usure et prolongeant la durée de vie des fixations. Le jonc de maintien intégré à l’extrémité de la bague permet de bloquer l’écrou pour un serrage sécurisé. Sa conception antidérapante empêche tout glissement, renforçant la sécurité de l’utilisateur. Le profil I-BEAM procure un confort accru grâce à une prise en main ergonomique. Sa taille courte et sa tête compacte la rendent idéale pour les zones difficiles d’accès.
Spécifications :
• Nombre de dents : 72
• Angle de reprise : 5°
• Type de longueur : court
• Inversion : levier
• Décalage de la tête : 15°
• Finition : chrome satin
Normes :
• ISO 1711-1 : Prescriptions générales pour les outils d’assemblage mécaniques
• ISO 21982 : Exigences relatives aux clés à cliquet pour usage manuel
• ISO 691 : Dimensions et exigences de performance pour les clés et douilles
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
Cette clé associe compacité et efficacité. Son mécanisme à 72 dents assure un angle de reprise réduit à 5°, garantissant un travail fluide et rapide. Le profil OGV® maximise le contact entre la douille et l’écrou ou le boulon, réduisant l’usure et prolongeant la durée de vie des fixations. Le jonc de maintien intégré à l’extrémité de la bague permet de bloquer l’écrou pour un serrage sécurisé. Sa conception antidérapante empêche tout glissement, renforçant la sécurité de l’utilisateur. Le profil I-BEAM procure un confort accru grâce à une prise en main ergonomique. Sa taille courte et sa tête compacte la rendent idéale pour les zones difficiles d’accès.
Spécifications :
• Nombre de dents : 72
• Angle de reprise : 5°
• Type de longueur : court
• Inversion : levier
• Décalage de la tête : 15°
• Finition : chrome satin
Normes :
• ISO 1711-1 : Prescriptions générales pour les outils d’assemblage mécaniques
• ISO 21982 : Exigences relatives aux clés à cliquet pour usage manuel
• ISO 691 : Dimensions et exigences de performance pour les clés et douilles
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Angle de reprise réduit pour une efficacité maximale
• Serrage sécurisé grâce au jonc de maintien
• Conception antidérapante pour une sécurité optimale
• Confort d’utilisation avec le profil I-BEAM
• Finition chrome satin pour une résistance accrue
• Serrage sécurisé grâce au jonc de maintien
• Conception antidérapante pour une sécurité optimale
• Confort d’utilisation avec le profil I-BEAM
• Finition chrome satin pour une résistance accrue
Applications
Cette clé mixte à cliquet courte est destinée aux professionnels travaillant dans des environnements confinés tels que l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire et la maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 22,7 |
|---|---|
| Longueur | 95,5 mm |
| Type | clé à cliquet |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,36 € HT
/ unité
22,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h