Clé mâle coudée EGA Master 38233, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 85 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38233
Rubix :1304-5499418
Fabricant :38233
EAN :8412783382334


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 4,5 mm |
| Longueur | 85 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 4,5 MM INOX
CLÉ MÂLE 4,5 MM INOX SS420
Clé hexagonale standard EGA Master en inox 420, taille 4,5 mm. Conçue pour le serrage et le desserrage des vis à tête hexagonale interne.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 4,5 mm |
| Longueur | 85 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé hexagonale standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,86 € HT
/ unité
15,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours