Clé mâle coudée EGA Master 38170, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 47 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38170
Rubix :1304-5499463
Fabricant :38170
EAN :8412783381702


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,5 mm |
| Longueur | 47 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 1,5 MM INOX
CLÉ MÂLE 1,5 MM INOX SS420
Clé mâle six pans EGA Master en inox 420, taille 1,5 mm et longueur 47 mm. Idéale pour les environnements exigeants et corrosifs.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,5 mm |
| Longueur | 47 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé mâle six pans standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € HT
/ unité
13,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours