Clé mâle coudée EGA Master 38659, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 140 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38659
Rubix :1304-5499016
Fabricant :38659
EAN :8412783386592


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3,5 mm |
| Longueur | 140 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE A TETE SPHERIQUE 3,5 MM SERIE LONGUE INOX
CLÉ MÂLE À TÊTE SPHÉRIQUE 3,5 MM SÉRIE LONGUE INOX SS420
Clé hexagonale à tête sphérique longue EGA Master 38659 en inox 420. Empreinte 3,5 mm et longueur 140 mm. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/uploads/media/doc/0001/03/27c0a23c26e957da6969a9d2a1762deba4e7e73c.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3,5 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé hexagonale à tête sphérique, série longue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,32 € HT
/ unité
43,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours