Clé mâle coudée EGA Master 38857, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 89 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38857
Rubix :1304-5498817
Fabricant :38857
EAN :8412783388572


Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t-30 |
| Longueur | 89 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE TORX T-30 INOX
CLÉ MÂLE TORX T-30 INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t-30 |
| Longueur | 89 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé torx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,76 € HT
/ unité
28,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours