Clé mâle coudée EGA Master 38644, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 145 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38644
Rubix :1304-5505075
Fabricant :38644
EAN :8412783386448


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur | 145 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE A TETE SPHERIQUE 4 MM SERIE LONGUE INOX
CLÉ MÂLE À TÊTE SPHÉRIQUE 4 MM SÉRIE LONGUE INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Longueur | 145 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé hexagonale longue à tête sphérique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,65 € HT
/ unité
45,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours