Clé mâle coudée EGA Master 38605, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 45 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38605
Rubix :1304-5499064
Fabricant :38605
EAN :8412783386059


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1/16 |
| Longueur | 45 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 1/16' INOX
CLÉ MÂLE 1/16" INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1/16 |
| Longueur | 45 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé hexagonale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,54 € HT
/ unité
21,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours