Embout dynamométrique Stahlwille 59010011, Longueur: 33.5 mm
Clé dynamométrique
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :59010011
Rubix :K642-5271528
EAN :4018754035397
Détails articles : PIECE DE RACCORD A CARRES 70V TAILLE 502-1/2 P/CLE DYNAMO
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 33,5 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,43 € HT
/ unité
25,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours


