Embout dynamométrique Facom 12.13, Ouverture: 13 mm | Longueur: 17.5 mm | Fixation: 9x12

Embouts polygonaux métriques - attachement 9 x 12 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :12.13
Rubix :0139-5003979
EAN :3148510928807
EMBOUT POLYGONAL CLE DYNAMO. 13 12.13

Résumé technique

Ouverture13 mm
Fixation9x12 mm
Longueur17,5 mm

Documents

Détails articles : EMBOUT POLYGONAL CLE DYNAMO. 13 12.13


Pensés pour les applications de serrage contrôlé, les embouts polygonaux métriques Facom s’adaptent aux clés dynamométriques 9 x 12 mm. La série n°12 allie robustesse et précision grâce à un acier traité thermiquement et une géométrie 12 pans favorisant la réduction de l’angle de reprise.

Caractéristiques :
Chaque embout polygonal métrique Facom de la série n°12 est conçu pour répondre aux exigences des opérations de serrage contrôlé. Fabriqué en acier au chrome vanadium, il bénéficie d’un traitement thermique garantissant une très bonne résistance au couple. L’attachement 9 x 12 mm assure une compatibilité directe avec les clés dynamométriques correspondantes. La tête polygonale 12 pans facilite l’accroche sur la tête de vis ou d’écrou et réduit l’angle de reprise à 30°, améliorant ainsi le confort de travail dans les zones restreintes. Chaque embout présente une finition chromée brillante, protégeant la surface contre la corrosion et facilitant le nettoyage. La taille métrique est gravée sur le dessus pour une identification rapide. La garantie à vie Facom s'applique sur ce produit avec un échange garanti en cas de défaut.

Spécifications :
- Plage de dimensions disponibles : 7 mm à 19 mm.
- Type d’attachement : 9 x 12 mm.
- Forme de la tête : 12 pans.
- Angle de reprise : 30°.
- Matériau : acier au chrome vanadium.
- Traitement : acier trempé.
- Finition : chromée brillante.
- Taille métrique gravée sur le dessus.
- Longueur d'extension : 17,5 mm.
- Diamètre de tête (suivant taille) : de 20 mm à 31 mm.

Normes :
Le produit répond à la norme ISO 691, définissant les tolérances dimensionnelles des clés et embouts de serrage destinés à la boulonnerie et aux éléments similaires à dimensions métriques.

Points forts

- Réduction de l’angle de reprise à 30° pour un serrage plus fluide.
- Acier au chrome vanadium traité thermiquement pour une durabilité accrue.
- Identification rapide grâce à la gravure de la taille métrique.
- Finition chromée résistante à la corrosion et facile à entretenir.
- Garantie à vie Facom assurant le remplacement en cas de défaut.

Applications

Les embouts polygonaux métriques Facom conviennent aux environnements de maintenance, de production et de montage industriel. Ils sont conçus pour les opérations de serrage contrôlé sur des écrous et vis métriques, en particulier lorsque l’accès est restreint ou la précision du couple critique.
Ils sont utilisés dans :
- Les ateliers de maintenance mécanique et industrielle.
- Les lignes de production et d’assemblage.
- Les interventions sur équipements électromécaniques.
- Les applications de contrôle de couple avec clés dynamométriques adaptées.

Informations techniques


Attributs
Ouverture13 mm
Fixation9x12 mm
Longueur17,5 mm
49,55 HT
/ unité
59,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h