Embout dynamométrique Facom 10.8, Ouverture: 8 mm | Longueur: 17.5 mm | Fixation: 9x12

Embouts à fourche métriques - attachement 9 x 12 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :10.8
Rubix :0139-5003946
EAN :3148510925158
EMBOUT CLE DYNAMO 10. 8 10.8

Résumé technique

Ouverture8 mm
Fixation9x12 mm
Longueur17,5 mm

Documents

Détails articles : EMBOUT CLE DYNAMO 10. 8 10.8


Conçus pour s’intégrer sur un attachement 9 × 12 mm, les embouts à fourche Facom série 10 offrent une solution robuste et rationnelle pour le serrage au couple. L’identification gravée et la compatibilité avec de nombreuses clés dynamométriques contribuent à une mise en œuvre rapide et fiable.

Caractéristiques :
Les embouts à fourche Facom série 10 s’installent sur une clé dynamométrique à embouts interchangeables et s’utilisent pour des opérations de serrage contrôlé en accès latéral. La tête clé plate facilite l’accès sur des vis ou écrous hexagonaux métriques. Le corps en acier au chrome vanadium reçoit une finition chromée, ce qui simplifie l’entretien et la résistance aux agressions d’usage courant. La taille métrique est gravée directement sur l’embout pour permettre un repérage immédiat en bac de rangement. La série propose une gradation continue de tailles et se destine aux gammes d’assemblage répétitif, en maintenance ou en production. L’outil est garanti à vie par Facom.

Spécifications :
- Marque : Facom.
- Désignation : embouts à fourche métriques.
- Série : 10.
- Interface d’entraînement : attachement 9 × 12 mm.
- Plage de tailles métriques : 7 à 19 mm.
- Longueur de démultiplication : de 17,5 à 20 mm selon la taille.  
- Matériau : acier au chrome vanadium.
- Finition : chromée.
- Identification : taille métrique gravée sur l’embout.
- Compatibilité : clés dynamométriques à interface 9 × 12 mm.
- Garantie à vie Facom.

Normes :
- ISO 691 : les embouts à fourche Facom série 10 respectent cette norme de l’outillage à main, laquelle définit les tolérances d’ouverture applicables aux clés et embouts de serrage destinés à la boulonnerie et à d’autres éléments présentant des cotes métriques.

Points forts

- Réduction des allers et retours grâce à la taille gravée sur chaque embout.
- Gain de temps au poste par la compatibilité avec des clés dynamométriques à attachement 9 × 12 mm.
- Accès facilité sur vis et écrous H (ou HU) exposés grâce à la tête clé plate.
- Pérennité d’usage liée à la garantie à vie Facom.
- Simplification de la gestion de parc par une gamme continue de 7 à 19 mm.

Applications

Les embouts à fourche Facom série 10 s’emploient pour le serrage au couple contrôlé en environnement atelier et terrain, sur lignes d’assemblage, postes de maintenance et opérations de contrôle. Ils trouvent leur place dans :
- Les ateliers de production ;
- les services de maintenance industrielle ;
- les activités de montage en mécanique générale ;
- la réparation et la maintenance d’équipements.
L’interface 9 × 12 mm autorise une intégration directe sur des clés dynamométriques interchangeables déjà en service, ce qui facilite la standardisation des accessoires par taille métrique.

Informations techniques


Attributs
Ouverture8 mm
Fixation9x12 mm
Longueur17,5 mm
42,14 HT
/ unité
50,57 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h