Embout dynamométrique Facom 13.36, Ouverture: 36 mm | Longueur: 31 mm | Fixation: 14x18

Embouts polygonaux - attachement 14 x 18 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :13.36
Rubix :0139-5004019
EAN :3148510930329
EMBOUT POLYGONAL CLE DYNAMO. 36 13.36

Résumé technique

Ouverture36 mm
Fixation14x18 mm
Longueur31 mm

Documents

Détails articles : EMBOUT POLYGONAL CLE DYNAMO. 36 13.36


Un outil d'excellence conçu pour les applications de serrage nécessitant un couple contrôlé et une précision maximale. Cet embout polygonal Facom s'utilise exclusivement avec les clés dynamométriques à attachement 14 x 18 mm. Sa conception en acier au chrome vanadium garantit une durabilité supérieure et une résistance aux forces de torsion importantes. C'est un investissement fiable et à long terme pour tout atelier ou site de production.

Caractéristiques :
L'embout série 13 est spécifiquement un embout de clé à œil à 12 pans. Cette conception à 12 pans réduit significativement l'angle de reprise. Cette fonctionnalité est cruciale pour travailler efficacement dans des espaces restreints ou difficiles d'accès. L'embout est fabriqué en acier au chrome vanadium de haute qualité, un matériau reconnu pour sa robustesse. La finition chromée protège l'outil contre la corrosion et l'usure prématurée. Cet outil est conçu pour supporter des couples de serrage élevés, assurant ainsi la sécurité et l'intégrité des assemblages critiques.

Spécifications :
- Marque : Facom.
- Série : 13.
- Attachement de l'outil : 14x18 mm.
- Type de tête : clé à œil à 12 pans (polygonal).
- Taille : du 13 au 36 (métrique).
- Matériau de fabrication : acier au chrome vanadium.
- Traitement : trempe.
- Finition extérieure : chromée.
- Marquage : taille métrique gravée directement sur l'embout.
- Épaisseur de la tête : de 11 à 19 mm selon la taille.
- Longueur entre l’axe de rotation et la prise : de 25 à 31 mm.
- Usage exclusif : compatible uniquement avec les clés dynamométriques avec un attachement de 14 par 18 mm.

Normes :
Cet embout respecte la norme internationale ISO 691. La norme ISO 691 définit les spécifications dimensionnelles et les exigences de performance des clés et embouts métriques. Le produit bénéficie également d'une garantie à vie par Facom.

Points forts

- Réduction de l'angle de reprise (30°) : la configuration à 12 pans permet un engagement rapide. Cela minimise l'angle de reprise nécessaire pour tourner l'écrou ou le boulon.
- Sécurité et longévité accrues (acier CV) : l'utilisation d'acier au chrome vanadium confère à l'outil une grande résistance. Cette robustesse lui permet de supporter sans déformation les couples de serrage élevés.
- Protection durable (finition chromée) : la finition de surface chromée de haute qualité protège l'outil de la rouille.
- Identification rapide (marquage) : la taille métrique est clairement gravée sur le corps de l'embout.
- Garantie à Vie : l'outil est garanti à vie par le fabricant Facom assurant un faible coût de possession sur le long terme.

Applications

Cet outil est indispensable dans tout contexte nécessitant un serrage précis et reproductible. Il est principalement utilisé dans la maintenance industrielle et l'assemblage de machines. Les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de l'énergie l'emploient fréquemment. L'embout est idéal pour le serrage final des éléments critiques. Il est parfait lorsque la valeur de couple doit être strictement respectée par une clé dynamométrique.

Informations techniques


Attributs
Ouverture36 mm
Fixation14x18 mm
Longueur31 mm
70,32 € HT
/ unité
84,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h