Clé dynamométrique Wiha 43126, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Couple de serrage, minimum: 5 N.m | Couple de serrage, maximum: 25 N.m
Clé dynamométrique electric 1/4" 5-25 Nm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :43126
Rubix :4394-5542679
EAN :4010995431266





Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 25 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAM ELEC 5-25NM 1/4''
Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l’utilisateur est primordiale. En particulier lors du vissage des barres omnibus dans la boîte de distribution, les électriciens sont équipés de manière optimale avec la clé dynamométrique isolée avec un angle de reprise de 10°. La clé dynamométrique à rotation droite/gauche est donc idéale pour un serrage puissant mais contrôlé. En tirant et en tournant l’extrémité du manche, il est possible de régler manuellement la valeur de couple requise en fonction de l’échelle graduée numérique. En outre, les clés à douille enfichées sur l’entraînement quatre pans 3/8" sont correctement maintenues grâce au verrouillage à billes. Lorsque le serrage est terminé, le mécanisme de couple de la clé débraye une fois la valeur de couple réglée atteinte. La clé dynamométrique isolée est soumise à un test individuel de série selon la norme internationale EN/IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V AC.
Points forts
Couple à réglage variable 5,0-25,0 Nm
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 25 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
| Longueur | 288 mm |
| Poids | 0,59 kg |
| Norme | DIN EN/IEC 60900 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,43 € HT
/ unité
636,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours