Jeu d'outils dynamométriques Wera 05075670010, Nombre d'éléments: 1 | Couple de serrage, minimum: 2.5 N.m | Couple de serrage, maximum: 25 N.m
Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05075670010
Rubix :4727-5540659
Fabricant :05075670010
EAN :4013288206206

Résumé technique
| Type | clé dynamométrique à outil interchangeable |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE A OUTIL INTERCHANGEABLE A COUPLE
Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple préréglé Click-Torque XP 1, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm
Points forts
Clé dynamométrique à couple préréglé pour les applications nécessitant une répétabilité importante de la précision de serrage. Le couple est préréglable sur la plage de l'outil. Le mécanisme de déclenchement très robuste permet de ressentir et entendre clairement le déclenchement lorque le couple est atteint. L'adaptateur pour outils interchangeables permet l'usage à droite et à gauche.
Informations techniques
Attributs
| Type | clé dynamométrique à outil interchangeable |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Couple de serrage, minimum | 2,5 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 25 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,28 € HT
/ unité
606,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours