Jeu d'outils dynamométriques Facom A.300MTJ1, Nombre d'éléments: 11 | Couple de serrage, minimum: 40 N.m | Couple de serrage, maximum: 200 N.m
A.MTJ1 - Compositions tournevis dynanométrique Micro-Tech® - embouts de vissage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :A.300MTJ1
Rubix :0139-5002350
EAN :3148510012544


Résumé technique
| Type | composition tournevis dynamomet. 20cnm - a.300mtj1 - |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 11 |
Documents
Détails articles : COMPOSITION TOURNEVIS DYNAMOMET. 20CNM - A.300MTJ1 -
A.301MTJ1 - Compositions tournevis dynanométrique Micro-Tech® - embouts de vissage
- Tournevis de poids et d'encombrement réduits spécialement étudiés pour les faibles couples de serrage.
- Sens de serrage dynamométrique à droite.
- Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embouts série 0 - 4 mm (sortie 1/4" avec adaptateur ECR.O en option).
- Embouts série 0 entraînement 4 mm.
- Clé mâle de réglage 4 mm.
- Livrées en coffret avec certificat d'étalonnage.
Norme : NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Fente : 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0-1 mm.
- Tournevis de poids et d'encombrement réduits spécialement étudiés pour les faibles couples de serrage.
- Sens de serrage dynamométrique à droite.
- Sortie hexagonale femelle pour utilisation avec embouts série 0 - 4 mm (sortie 1/4" avec adaptateur ECR.O en option).
- Embouts série 0 entraînement 4 mm.
- Clé mâle de réglage 4 mm.
- Livrées en coffret avec certificat d'étalonnage.
Norme : NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Fente : 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0-1 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | composition tournevis dynamomet. 20cnm - a.300mtj1 - |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 11 |
| Couple de serrage, minimum | 40 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 200 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,44 € HT
/ unité
487,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h