Clé de serrage Wera 05020330001
Clé double fourche auto-ajustable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05020330001
Rubix :4727-5541269
Fabricant :05020330001
EAN :4013288233288

Documents
Détails articles : 6006 CLE DOUBLE FOURCHE AUTO-AJUSTABLE JOKER XS/S, 7 8
6006 Clé double fourche auto-ajustable Joker XS/S, 7 ; 8 ; 9 ; 10 x 1/4 ; 5/16 ; 3/8“" x 10 ; 11 ; 12 ; 13 x 7/16; 1/2" x 161 mm
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 7 à 10 mm ; 10 à 13 mm ; 1/4 à 3/8 po ; 7/16 à 1/2 po |
|---|---|
| Longueur | 161 mm |
| Type | clé plate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,49 € HT
/ unité
209,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours