Clé de serrage Stahlwille 02200013

Clé CROW-FOOT série 540

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :02200013
Rubix :K642-5268669
EAN :4018754003501
CLE CROW-FOOT 3/8 OUVERTURE 13 CHROMEE 540

Résumé technique

Ouverture13
Longueur34,3 mm
Typeclé crow foot
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE CROW-FOOT 3/8 OUVERTURE 13 CHROMEE 540


Les douilles Crowfoot série 540 de Stahlwille sont conçues pour les interventions dans des espaces restreints où les outils classiques ne passent pas. Leur forme spécifique permet un accès facilité aux fixations difficiles d’accès, tout en garantissant un serrage précis et sécurisé.

Caractéristiques :
Les douilles Crow-foot de la série 540 sont des têtes de clé plates dotées d’un orifice carré permettant leur entraînement avec une clé à douille. Elles sont également compatibles avec les accessoires courants tels que les cardans, rallonges, flexibles et clés dynamométriques, pour une plus grande polyvalence d’utilisation. Leur profil à fourche facilite le travail sur des raccords ou des boulons positionnés dans des zones exiguës. Fabriquées en acier allié au chrome, ces douilles bénéficient d’une grande résistance mécanique et d’une longévité accrue. La finition chromée résiste à la corrosion et facilite le nettoyage. Le design soigné assure un engagement optimal sur les têtes de vis, réduisant ainsi les risques de glissement ou d’arrondissement. 

Spécifications :
- Dimensions des tailles métriques disponibles : de 8 mm à 50 mm.
- Entraînement carré : 1/4" (de 8 à 10) et 3/8" (de 11 à 50).
- Longueurs totales : de 25,5 mm à 75 mm.
- Largeur totale : de 19,8 mm à 88 mm.
- Épaisseur : 6,3 mm jusqu'à 24 et 8 mm du 24 au 50.
- Hauteur de tête : de 14,6 mm à 45,4 mm.
- Masse unitaire : de 19 g à 217 g.
- Matière : acier allié au chrome.
- Finition : chromée.
- Profil d'ouverture : mâchoire plate.
- Attention à prendre en compte la valeur S lors d'une utilisation avec une clé dynamométrique.

Normes :
- Conforme aux exigences de la norme DIN 3120 pour les embouts carrés de 1/4" et 3/8".
- Compatibilité avec les systèmes d’entraînement conformes à la norme ISO 1174-1.

Informations sur la marque :
Stahlwille est une entreprise allemande fondée en 1862, spécialisée dans la fabrication d’outils de haute précision pour les professionnels de l’industrie et de la maintenance. Reconnue pour la qualité de ses alliages, sa rigueur de fabrication et ses innovations techniques, Stahlwille se distingue par son engagement envers la performance et la durabilité. Elle propose une gamme complète d’outils à main, de solutions de mesure de couple et d’accessoires. L’entreprise exporte ses produits dans plus de 90 pays et maintient une fabrication majoritairement en Allemagne.

Points forts

- À utiliser là où les outils classiques ne passent pas : idéal pour les espaces confinés ou inatteignables autrement.
- Compatible avec clés à douille standards grâce à l’entraînement carré.
- Conception robuste en acier allié au chrome pour une durée de vie prolongée.
- Profil de tête optimisé pour une prise efficace sur l’écrou, réduisant les risques de ripage.

Applications

Les douilles-clés Crowfoot 540 de Stahlwille sont particulièrement adaptées aux opérations de maintenance industrielle, réparation automobile, interventions sur les systèmes hydrauliques et installations fixes. Elles permettent de serrer ou desserrer des fixations dans des zones d’accès difficile, comme derrière des tuyauteries, dans des compartiments moteurs ou au fond d’armoires techniques.

Informations techniques


Attributs
Ouverture13
Longueur34,3 mm
Typeclé crow foot
Finitionchromé
56,18 HT
/ unité
67,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours