Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Sélection de nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 526)
Entretien et réparation
(3 035)
Fixation et montage
(36 048)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 938)
Equipement
(13 779)
Usinage
(64 960)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 887)
Pneumatique et fluiditique
(61 811)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Outillage a main
(17 267)
Outillage electro portatif
(2 391)
Outillage pneumatique
(507)
Outillage specifique
(2 216)
Outillage divers
(143)
Mesure et contrôle
(1 994)
Voir Outillage & Métrologie
Top ventes
(2 356)
Outils de serrage
(9 599)
Pinces, étaux, serres joints
(2 226)
Extracteurs
(331)
Martellerie, outils de frappe
(1 146)
Sciage, coupe, limes
(2 799)
Rangement
(1 163)
Tournevis
(674)
Servante d'atelier
(132)
Voir Outillage a main
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage à main
Outils de serrage
Tournevis, clés mâles coudées, embouts
Clé mâle coudée
CLE COUDEE COURTE D.1,5 UNBRAKO
Clé mâle coudée Unbrako 48WSM1.5
CLE COUDEE COURTE D.1,5 UNBRAKO
Voir les informations techniques
Références
Unbrako :
48WSM1.5
Rubix :
3268-8031722
Détails articles : CLE COUDEE COURTE D.1,5 UNBRAKO
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
40,00
€
HT
/ 100
unités
48,00
€
TTC
Livraison habituellement sous (
16
) jours
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Clé mâle coudée Facom 82H.11, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 118 mm | Finition: Phosphate
Clé mâle coudée Facom 83H.15, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 225 mm | Finition: Phosphate
Clé mâle coudée Roebuck 3947566, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 102 mm
Clé mâle coudée Facom 84TZA.4, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 183 mm | Finition: Phosphate
Clé mâle coudée Roebuck 4971623, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 41 mm | Finition: Acier
Clé mâle coudée Facom 82H.7, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 95 mm | Finition: Phosphate
Clé mâle coudée Roebuck 4971620, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 277 mm | Finition: Acier
Clé mâle coudée Roebuck 4971607, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 66 mm
Clé mâle coudée Facom 84TZA.8, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 240 mm | Finition: Phosphate
Clé mâle coudée Roebuck 4971613, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 122 mm | Finition: Acier
Clé mâle coudée Facom 84TZA.10, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 240 mm | Finition: Phosphate
Clé mâle coudée Facom 84TZA.3, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 133 mm | Finition: Phosphate
Clé mâle coudée Facom 83SH.1,5, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 62 mm | Finition: Phosphate
Clé mâle coudée Roebuck 4981725, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 129 mm | Finition: Acier
Clé mâle coudée Roebuck 3947567, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 114 mm