Références
SAM :85-19
Rubix :0149-5012440
EAN :3272670219281



Documents
Détails articles : CLE A PIPE 85-19
Forgé en acier au carbone traité.
Recommandée pour le montage des charpentes métalliques : manche de la clé en forme de broche utilisé pour positionner les trous d'assemblage.
Hauteur du coude étudiée en fonction de la profondeur des poutrelles.
Présentation : revêtement époxy.
Recommandée pour le montage des charpentes métalliques : manche de la clé en forme de broche utilisé pour positionner les trous d'assemblage.
Hauteur du coude étudiée en fonction de la profondeur des poutrelles.
Présentation : revêtement époxy.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 19 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | acier/carbon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,13 € HT
/ unité
62,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
