Clé de serrage EGA Master 38175
Clé à ouverture fixe et variable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38175
Rubix :1304-5499461
Fabricant :38175
EAN :8412783381757

Documents
Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 24 MM INOX
CLÉ MIXTE À CLIQUET 24 MM INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 290 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,34 € HT
/ unité
250,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
