Références
EGA Master :70119
Rubix :1304-5000814
EAN :8412783701197
Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE 12 POUCES
En cuivre béryllium.
Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
Applications
Non-Sparking Tools are the best alternative for non-sparking Application
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 35 |
|---|---|
| Longueur | 304,8 mm |
| Type | clé à molette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
553,96 € HT
/ unité
664,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

