Références
Stahlwille :42040075
Rubix :K642-5268960
EAN :4018754023769



Détails articles : CLE A FOURCHE A FRAPPER DE 75 ACIER SPECIAL GRIS METAL 4204
DIN 133, acier allié, gris acier.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 75 mm |
|---|---|
| Longueur | 375 mm |
| Type | clé à frapper |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,99 € HT
/ unité
463,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
