Clé de serrage Stahlwille MOTOR 10a 1 1/8 x 1.5/16
Clé à fourche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :MOTOR 10a 1 1/8 x 1.5/16
Rubix :K642-5269006
Fabricant :40435258
EAN :4018754019908



Documents
Détails articles : CLE A FOURCHE DOUBLE 11/8X15/16 MOTOR 10A
Ces clés sont des outils extrêmement robustes, fins et incroyablement légers, adaptés aussi bien au travail dans des espaces confinés que dans l'industrie lourde. Pour réduire le risque de casse, davantage de matière est ajoutée aux endroits soumis aux charges les plus importantes, et de la matière est retirée là où les contraintes sont moindres. Le procédé de placage empêche l'écaillage du chrome, un problème courant. Les clés sont d'abord nickelées puis chromées. Cela confère à l'outil son aspect mat distinctif, voulu, et rend également la clé beaucoup plus facile à saisir dans des environnements huileux.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 1 1/8 x 1 5/16 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Type | clé à œil |
| Finition | chromé |
| Diamètre | 9,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,99 € HT
/ unité
70,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
