Clé de serrage Wera 05078603001
Clé à fourche interchangeable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05078603001
Rubix :4727-5539295
Fabricant :05078603001
EAN :4013288196071

Documents
Détails articles : 7770 CLE A FOURCHE INTERCHANGEABLE, 9X12 MM,
7770 Clé à fourche interchangeable, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 39 mm
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 39 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,77 € HT
/ unité
123,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours