Clé mâle coudée Gedore 42 KEL 5, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 165 mm | Finition: Chromé
Clé à ergots tête sphérique 42 KEL
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :42 KEL 5
Rubix :8965-5306821
Fabricant :6370410
EAN :4010886637043


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 5mm |
| Longueur | 165 mm |
Détails articles : CLE MALE COUDEE EXTRA LONG 5 MM SPHERIQUE, 42 KEL 5
La clé mâle coudée XL à tête sphérique 42 KEL Gedore est conçue pour les opérations de vissage et de dévissage sur vis à six pans creux. Sa longueur accrue et son embout sphérique facilitent l’accès aux fixations situées dans des zones difficiles d’accès ou nécessitant un angle d’approche.
Caractéristiques :
La clé mâle coudée XL à tête sphérique 42 KEL Gedore présente une géométrie coudée associée à une version extra longue, adaptée aux interventions en profondeur ou dans des espaces contraints. L’extrémité à tête sphérique permet un engagement de la vis sous un angle incliné. Un angle d’attaque pouvant atteindre ±25° est possible, ce qui améliore la flexibilité de positionnement lors du vissage. L’outil est fabriqué en acier au chrome-vanadium 59CrV4, offrant une résistance mécanique adaptée aux efforts de serrage répétés. La surface chromée contribue à la protection contre l’usure et facilite le nettoyage après utilisation.
Spécifications :
• Type d’outil : clé mâle coudée extra longue
• Empreinte : six pans creux
• Présence d’une tête sphérique : oui
• Angle d’engagement maximal : ±25°
• Matériau : acier au chrome-vanadium 59CrV4
• Finition : chromée
Caractéristiques :
La clé mâle coudée XL à tête sphérique 42 KEL Gedore présente une géométrie coudée associée à une version extra longue, adaptée aux interventions en profondeur ou dans des espaces contraints. L’extrémité à tête sphérique permet un engagement de la vis sous un angle incliné. Un angle d’attaque pouvant atteindre ±25° est possible, ce qui améliore la flexibilité de positionnement lors du vissage. L’outil est fabriqué en acier au chrome-vanadium 59CrV4, offrant une résistance mécanique adaptée aux efforts de serrage répétés. La surface chromée contribue à la protection contre l’usure et facilite le nettoyage après utilisation.
Spécifications :
• Type d’outil : clé mâle coudée extra longue
• Empreinte : six pans creux
• Présence d’une tête sphérique : oui
• Angle d’engagement maximal : ±25°
• Matériau : acier au chrome-vanadium 59CrV4
• Finition : chromée
Points forts
• Accès facilité aux vis à six pans creux grâce à la tête sphérique
• Possibilité de vissage avec un angle d’attaque incliné jusqu’à ±25°
• Bonne résistance mécanique assurée par l’acier 59CrV4
• Protection de la surface et durabilité grâce à la finition chromée
• Adaptation aux zones difficiles d’accès par la version extra longue
• Possibilité de vissage avec un angle d’attaque incliné jusqu’à ±25°
• Bonne résistance mécanique assurée par l’acier 59CrV4
• Protection de la surface et durabilité grâce à la finition chromée
• Adaptation aux zones difficiles d’accès par la version extra longue
Applications
Cette clé mâle coudée est utilisée dans les opérations de montage, de maintenance et d’ajustage impliquant des vis à six pans creux. Elle trouve sa place dans les ateliers de fabrication, la maintenance industrielle et l’assemblage de machines, notamment lorsque les fixations sont positionnées en retrait ou nécessitent un accès angulaire pour le vissage manuel.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 5mm |
| Longueur | 165 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,30 € HT
/ 10 unités
126,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours