Références
SAM :110-N
Rubix :0149-5009127
EAN :3272670253803



Documents
Détails articles : CLE A ERGOT 110-N
Clé à ergot réglable forgée en acier au chrome-vanadium. Prise des écrous à créneaux ou à trous latéraux. Capacité de 18 à 100 mm. Réglage rapide et précis. Livré avec un sachet de 6 ergots double référence 110.6 longueur 250mm. Finition chromée.
Points forts
Réglage rapide et précis.
Applications
Prise des écrous à créneaux ou à trous latéraux.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 18 à 100 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Type | clé à ergot |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,28 € HT
/ unité
159,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
