Clé de serrage SAM 291T-6
Cle à Douille Emmanchee Bimatiere 6 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :291T-6
Rubix :0149-5010355
EAN :3272670414129



Documents
Détails articles : CLE A DOUILLE 291-T 6 UC 2
Clé à douille emmanchée SAMSOFORCE. Tube extérieur 6 pans en acier. Convient aux vissages sur tiges filetées longues jusqu'à 255mm. Finition chromée satinée. Manche bi-matière.
Points forts
Convient aux vissages sur tiges filetées longues jusqu'à 255mm.
Applications
Permet le serrage déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 6 |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Type | clé à douille |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,79 € HT
/ unité
18,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
