Références
Gedore :2133 T 8
Rubix :8965-5441829
Fabricant :2647664
EAN :4010886933411

Détails articles : CLE A DOUILLE AVEC POIGNEE 2C EN T 8MM
La clé à douille GEDORE 2133 T combine robustesse et confort de prise en main grâce à sa poignée en T bi-matière. Elle facilite le serrage rapide des écrous et boulons dans les espaces exigus.
Caractéristiques :
La clé à douille 2C dispose d’une poignée en T bimatière qui assure une excellente prise en main, même lors d’utilisations prolongées. L’outil est doté d’un trou de suspension pratique, qui facilite son rangement et son accessibilité. Grâce à sa conception robuste en acier allié 31CrV3 et à sa finition chromée mate, il offre une grande résistance à l’usure et à la corrosion, garantissant une longue durée de vie même dans les environnements industriels exigeants. Elle dispose d’une profondeur de tête optimisée de 25 mm.
Spécifications :
• Matériau : acier au chrome-vanadium 31CrV3
• Design de la poignée : 2C ergonomique
• Trou de suspension intégré pour un rangement pratique
Caractéristiques :
La clé à douille 2C dispose d’une poignée en T bimatière qui assure une excellente prise en main, même lors d’utilisations prolongées. L’outil est doté d’un trou de suspension pratique, qui facilite son rangement et son accessibilité. Grâce à sa conception robuste en acier allié 31CrV3 et à sa finition chromée mate, il offre une grande résistance à l’usure et à la corrosion, garantissant une longue durée de vie même dans les environnements industriels exigeants. Elle dispose d’une profondeur de tête optimisée de 25 mm.
Spécifications :
• Matériau : acier au chrome-vanadium 31CrV3
• Design de la poignée : 2C ergonomique
• Trou de suspension intégré pour un rangement pratique
Points forts
• Robustesse : fabriquée en acier au chrome-vanadium 31CrV3 pour une solidité maximale
• Confort d’utilisation : poignée ergonomique bimatière 2C pour une prise en main agréable et une réduction de la fatigue
• Praticité : trou de suspension permettant un rangement simple et rapide
• Confort d’utilisation : poignée ergonomique bimatière 2C pour une prise en main agréable et une réduction de la fatigue
• Praticité : trou de suspension permettant un rangement simple et rapide
Applications
Cette clé à douille convient particulièrement aux opérations de montage, de serrage et de maintenance nécessitant précision et robustesse. Son format pratique la rend utile pour les interventions en atelier, dans les usines de production, les installations de maintenance ainsi que dans les secteurs de la construction, de l’automobile et de l’industrie mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 8 |
|---|---|
| Longueur | 268 mm |
| Type | clé à douille |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,30 € HT
/ unité
39,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours